Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 1; CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 1; CMOS
IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 1; CMOS
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G06DBVR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G06DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 10µA
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Spule
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;invertierend
Familie: 74LVC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0424*
€ 0,3383*
1 Tag
2726
5
€ 14,99*
ab € 0,0436*
€ 0,5352*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3383*
€ 0,40258
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2546*
€ 0,30297
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2077*
€ 0,24716
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1876*
€ 0,22324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.