Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT23-5; 74LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT23-5; 74LVC
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT23-5; 74LVC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G17DBVR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G17DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-5
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Familie: 74LVC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0558*
100
€ 4,00*
ab € 0,06*
€ 0,06*
1 Tag
2384
30
Frei Haus
ab € 0,0608*
€ 0,1132*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,075*
€ 0,4867*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4867*
€ 0,57917
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2697*
€ 0,32094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1778*
€ 0,21158
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,867* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.