Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; CMOS; SMD; SOT23; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; CMOS; SMD; SOT23; 10uA
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; CMOS; SMD; SOT23; 10uA
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G17DBVRG4
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G17DBVRG4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Spule
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Familie: 74LVC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,0681*
€ 0,2502*
1 Tag
1855
5
€ 14,99*
ab € 0,20*
€ 0,813*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2502*
€ 0,29774
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1771*
€ 0,21075
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1383*
€ 0,16458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,251* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.