Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Demultiplexer,nichtinvertierend; Ch: 1; IN: 2; CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Demultiplexer,nichtinvertierend; Ch: 1; IN: 2; CMOS
IC: digital; Demultiplexer,nichtinvertierend; Ch: 1; IN: 2; CMOS
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G18DCKR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G18DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Anzahl Kanäle: 1
Familie: 74LVC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Technologie: CMOS
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Gehäuse: SC70
Anzahl Ausgänge: 2
Montage: SMD
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Spule
Anzahl Eingänge: 2
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Ausgangs-Art: 3 Modi
Integrierten Schaltkreises-Art: nichtinvertierend;Demultiplexer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0919*
€ 0,4499*
2 Tage
2086
5
€ 14,99*
ab € 0,0834*
€ 0,6142*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4499*
€ 0,53538
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3609*
€ 0,42947
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2901*
€ 0,34522
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2636*
€ 0,31368
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1825*
€ 0,21718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
NC7SZ18P6X
ab € 0,0614*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.