Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: analoger Schalter; SPDT; Ch: 1; SOT23-6; 1,65÷5,5VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IC: analoger Schalter; SPDT; Ch: 1; SOT23-6; 1,65÷5,5VDC
IC: analoger Schalter; SPDT; Ch: 1; SOT23-6; 1,65÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G3157DBVR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G3157DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-6
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: analoger Schalter
Anzahl Kanäle: 1
Einheitspreis: Nein
Ausgangskonfiguration: SPDT
#Werbeaktionen: aac_202202
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,34*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,035*
€ 1,23165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,955*
€ 1,13645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.