Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben: Heizelement; Leistung: 23/45W; 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben: Heizelement; Leistung: 23/45W; 230V
Lötkolben: Heizelement; Leistung: 23/45W; 230V
Artikel-Nr.:
     2805-SP-2345
Hersteller:
     SOLDER PEAK
Herst.-Nr.:
     SP-2345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
heizelemente lötkolben
Hersteller: SOLDER PEAK
Lötkolben-Typ: Heizelement
Versorgungsspannung des Lötkolbens: 230V
Lötkolbenleistung: 23/45W
Form der Lötspitze: kegelförmig
Abmessungen der Lötspitze: 1mm
Eigenschaften des Lötgerätes: Lötspitze Longlife;Betriebsanzeige über LED;einfacher Wechsel der Lötspitze;Schutzschalter
Standardausstattung: Lötkolbenhalter;Lötspitze SP-2345-T1
Art der Stecker: EU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SOLDER PEA:
SOLDER PEA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.