Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; SPIRAL H07BQ-F; 5G1,5mm2; ungeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungen: spiralförmig; SPIRAL H07BQ-F; 5G1,5mm2; ungeschirmt
Leitungen: spiralförmig; SPIRAL H07BQ-F; 5G1,5mm2; ungeschirmt
Artikel-Nr.:
     2805-SP-BQF-5G1.5/1000
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002759
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
Spiralkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -25...50°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;Großteil von Laugen;Großteil der Schmiermitteln;Temperatur
Leitungs-Art: SPIRAL H07BQ-F
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: Endabschnitte gerade 200/600mm
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;Automatik;industrielle Anwendung;innen;chemische Industrie
Leitungsaußendurchmesser: 11mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 3m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 1m
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 5G1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: Spiralleitung, h07bq-f 5g1, h07bq-f, h07 bq-f5g4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,64*
€ 56,87*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,61*
€ 56,89*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 46,48*
€ 89,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.