Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben: Heizelement; 90W; für Lötstationen; 80÷500°C; 0,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SP-H090
Hersteller:
     ATTEN
Herst.-Nr.:
     SP-H090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
heizelemente lötkolben
Hersteller: ATTEN
Lötkolben-Typ: Heizelement
Lötkolbenleistung: 90W
Temperaturbereich des Lötkolben: 80...500°C
Form der Lötspitze: kegelförmig
Abmessungen der Lötspitze: 0,5mm
Anwendung von Lötausrüstung: für Lötstationen
Passendes Zubehör: ST-9003D
Standardausstattung: Lötspitze T300-B
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ATTEN:
ATTEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.