Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 6A; 39W; PG-TO220-3-FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 6A; 39W; PG-TO220-3-FP
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 6A; 39W; PG-TO220-3-FP
Artikel-Nr.:
     2805-SPA06N80C3
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     SPA06N80C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Gehäuse: PG-TO220-3-FP
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 6A
Widerstand im Leitungszustand: 0,9Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 39W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: CoolMOS™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.