Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 8A; 40W; PG-TO220-3-FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 8A; 40W; PG-TO220-3-FP
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 8A; 40W; PG-TO220-3-FP
Artikel-Nr.:
     2805-SPA08N80C3
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     SPA08N80C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Gehäuse: PG-TO220-3-FP
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 8A
Widerstand im Leitungszustand: 0,65Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 40W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: CoolMOS™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 2,69*
2
€ 8,95*
ab € 1,66*
€ 3,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.