Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 650V; 20,7A; 208W; PG-TO263-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 650V; 20,7A; 208W; PG-TO263-3
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 650V; 20,7A; 208W; PG-TO263-3
Artikel-Nr.:
     2805-SPB20N60C3
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     SPB20N60C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PG-TO263-3
Drain-Source Spannung: 650V
Drainstrom: 20,7A
Widerstand im Leitungszustand: 0,19Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 208W
Polarisierung: unipolar
Technologie: CoolMOS™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.