Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer; Typ 1+2; Pole: 4; 280VAC; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsbegrenzer; Typ 1+2; Pole: 4; 280VAC; für DIN-Schiene
Überspannungsbegrenzer; Typ 1+2; Pole: 4; 280VAC; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-SPBT12-280/4
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SPBT12-280/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
eaton (moeller) überspannungsbegren...
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Max. Betriebsspannung: 280V AC
Dichtheitsklasse: IP40
Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 1+2
Schutzniveau max. bei Stoßstrom: 1,5kV
Eigenschaften von den Ableitern: Austausch des Einsatzes mit Varistor, ohne Abschalten der Netzspannung;Überspannungsanzeige
Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer
Stoßstrom In (10/350)µs: 12,5kA
Anzahl der Pole: 4
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,23*
€ 272,75*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 233,97*
€ 272,76*
Frei Haus
ab € 248,92*
€ 288,25*
Frei Haus
ab € 261,25*
€ 299,72*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 274,44*
€ 338,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,50*
€ 402,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,37*
€ 395,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,06*
€ 363,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,51*
€ 351,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,44*
€ 326,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.