Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer; 3kA; 1,25kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsableiter T3 1P+N Uc 264V SPC203N
Überspannungsableiter T3 1P+N Uc 264V SPC203N
Artikel-Nr.:
     2805-SPC203N
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SPC203N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer 127-240vac
Hersteller: HAGER
Stoßstrom In (8/20)µs: 3kA
Schutzniveau max. bei Stoßstrom: 1,25kV
Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HAGER:
HAGER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 54,66*
€ 69,84*
€ 5,46*
ab € 54,69*
€ 69,87*
Frei Haus
ab € 56,34*
€ 71,75*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 58,05*
€ 73,82*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 110,63*
€ 143,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.