Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 3+N; 40kA; 280VAC; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 3+N; 40kA; 280VAC; -40÷70°C
Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 3+N; 40kA; 280VAC; -40÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-SPCT2-280-3-NPE
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SPCT2-280-3+NPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
eaton (moeller) überspannungsbegren...
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Max. Betriebsspannung: 280V AC
Dichtheitsklasse: IP40
Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 2
Stoßstrom In (8/20)µs: 40kA
Schutzniveau max. bei Stoßstrom: 1,4kV
Eigenschaften von den Ableitern: Austausch des Einsatzes mit Varistor, ohne Abschalten der Netzspannung;Überspannungsanzeige
Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer
Anzahl der Pole: 3+N
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 76,21*
€ 93,95*
4 Tage
19
€ 6,95*
ab € 78,69*
€ 95,72*
€ 3,50*
ab € 78,39*
€ 96,40*
1 Tag
25
€ 5,90*
ab € 78,86*
€ 96,95*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 168,59*
€ 209,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,33*
€ 249,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,07*
€ 242,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,24*
€ 221,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,71*
€ 216,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.