Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzableiter Einsatz; Typ 2; 40kA; 280VAC; Sockel; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzableiter Einsatz; Typ 2; 40kA; 280VAC; Sockel; -40÷70°C
Blitzableiter Einsatz; Typ 2; 40kA; 280VAC; Sockel; -40÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-SPCT2-280
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SPCT2-280
EAN/GTIN:
     4015081640843
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
Blitzstromableiter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: Sockel
Betriebstemperatur: -40...70°C
Max. Betriebsspannung: 280V AC
Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 2
Stoßstrom In (8/20)µs: 40kA
Schutzniveau max. bei Stoßstrom: 1,4kV
Installations Zubehör-Typ: Blitzableiter Einsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 19,64*
€ 29,00*
2
€ 5,46*
ab € 33,90*
€ 44,47*
2
Frei Haus
ab € 35,645*
€ 46,315*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 36,21*
€ 47,42*
1
€ 4,00*
ab € 38,10*
€ 49,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.