Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer; 0,91kA; 0,1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsableiter RJ45 SPK900
Überspannungsableiter RJ45 SPK900
Artikel-Nr.:
     2805-SPK900
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SPK900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter typ 3
Hersteller: HAGER
Stoßstrom In (8/20)µs: 0,91kA
Schutzniveau max. bei Stoßstrom: 0,1kV
Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HAGER:
HAGER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,10*
€ 114,96*
€ 5,46*
ab € 94,10*
€ 115,04*
Frei Haus
ab € 98,76*
€ 119,52*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 91,75*
€ 120,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,32*
€ 121,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.