Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 3; 15kA; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsableiter steckbar, 600V DC SPPVT2-06-2+PE
Überspannungsableiter steckbar, 600V DC SPPVT2-06-2+PE
Artikel-Nr.:
     2805-SPPVT2-06-2+PE
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SPPVT2-06-2+PE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Max. Betriebsspannung: 600V DC
Dichtheitsklasse: IP20
Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 2
Stoßstrom In (8/20)µs: 15kA
Schutzniveau max. bei Stoßstrom: 2,7kV
Anwendung: Photovoltaik
Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer
Anzahl der Pole: 3
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 98,20*
€ 128,29*
€ 5,46*
ab € 123,48*
€ 147,11*
Frei Haus
ab € 128,61*
€ 152,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 132,48*
€ 156,37*
Frei Haus
ab € 137,88*
€ 163,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.