Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 40V; 19A; Idm: 75A; 6W


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SQ4050EY-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SQ4050EY-T1_GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 40V
Drainstrom: 19A
Widerstand im Leitungszustand: 15mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 6W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 51nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 75A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.883,625*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,75345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.073,525*
€ 2.467,49475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.048,55*
€ 2.437,7745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.965,05*
€ 2.338,4095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.917,65*
€ 2.282,0035
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.883,625*
€ 2.241,51375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.