Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET x2; TrenchFET®; unipolar; 30V; 8A; Idm: 32A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SQ4282EY-T1-BE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SQ4282EY-T1_BE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 8A
Widerstand im Leitungszustand: 21mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET x2
Verlustleistung: 3,9W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 47nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 32A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.674,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 1,06982* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.835,10*
€ 3.373,769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.807,40*
€ 3.340,806
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.723,25*
€ 3.240,6675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.680,55*
€ 3.189,8545
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.674,55*
€ 3.182,7145
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.