Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 98A; 157W; D2PAK,TO263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 98A; 157W; D2PAK,TO263
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 98A; 157W; D2PAK,TO263
Artikel-Nr.:
     2805-SQM100N04-2M7-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SQM100N04-2M7_GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK;TO263
Drain-Source Spannung: 40V
Drainstrom: 98A
Widerstand im Leitungszustand: 2,7mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 157W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 95,5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.