Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 25V; 1,5A; 0,3W; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 25V; 1,5A; 0,3W; SOT23
Transistor: NPN; bipolar; 25V; 1,5A; 0,3W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-SS8050-L-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     SS8050-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 25V
Transistorverstärkung: 120...200
Kollektor-Emitter-Strom: 1,5A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, schalttransistor npn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,695*
  
Preis gilt ab 240 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0139* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.