Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷150psi; absolut; OUT: analog; THT; DIP; -40÷85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷150psi; absolut; OUT: analog; THT; DIP; -40÷85°C
Sensor: Drücke; 0÷150psi; absolut; OUT: analog; THT; DIP; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-SSCDANN150PAAB5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCDANN150PAAB5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,75...5,25V DC
Reaktions-Art: absolut
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: 0...150psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 1.987,31*
€ 2.109,11*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 2.316,81*
€ 2.429,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.429,14*
€ 2.890,6766
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.365,51*
€ 2.814,9569
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.331,82*
€ 2.774,8658
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.316,81*
€ 2.757,0039
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 46,3362* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 4.858,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.