Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷30psi; absolut; OUT: SPI; THT; DIP; -40÷85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷30psi; absolut; OUT: SPI; THT; DIP; -40÷85°C
Sensor: Drücke; 0÷30psi; absolut; OUT: SPI; THT; DIP; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-SSCDANT030PASA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCDANT030PASA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,75...5,25V DC
Reaktions-Art: absolut
Ausgangskonfiguration: SPI
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: 0...30psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2.735,48*
€ 2.876,25*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 3.126,58*
€ 3.245,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3.245,10*
€ 3.861,669
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.167,33*
€ 3.769,1227
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.128,77*
€ 3.723,2363
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.126,58*
€ 3.720,6302
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 62,5316* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 6.490,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.