Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷15psi; Muster; OUT: SPI; UStrom: 3÷3,6VDC,3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷15psi; Muster; OUT: SPI; UStrom: 3÷3,6VDC,3,3VDC
Sensor: Drücke; 0÷15psi; Muster; OUT: SPI; UStrom: 3÷3,6VDC,3,3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SSCDANV015PGSA3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCDANV015PGSA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3...3,6V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: SPI
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: 0...15psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 31,21*
€ 53,35*
50
Frei Haus
ab € 47,11*
€ 53,89*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 47,25*
€ 71,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.