Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷60psi; absolut; OUT: analog; THT; DIP; -40÷85°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSCDLNN060PAAA3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCDLNN060PAAA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3...3,6V DC
Reaktions-Art: absolut
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: 0...60psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.313,45*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 46,269* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.399,77*
€ 2.855,7263
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.386,90*
€ 2.840,411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.336,15*
€ 2.780,0185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2.313,45*
€ 2.753,0055
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.