Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷100psi; absolut; OUT: analog; THT; DIP; -40÷85°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSCDNNN100PAAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCDNNN100PAAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,75...5,25V DC
Reaktions-Art: absolut
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: 0...100psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.274,58*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 45,4916* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.374,23*
€ 2.825,3337
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.360,13*
€ 2.808,5547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.304,35*
€ 2.742,1765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2.279,30*
€ 2.712,367
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2.274,58*
€ 2.706,7502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.