Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷1psi; Muster; OUT: I2C; UStrom: 3÷3,6VDC,3,3VDC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSCDRNN001PG2A3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCDRNN001PG2A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3...3,6V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: I2C
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: 0...1psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.311,65*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 46,233* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.392,21*
€ 2.846,7299
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.380,20*
€ 2.832,438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.332,84*
€ 2.776,0796
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2.311,65*
€ 2.750,8635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.