Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷25mbar; Muster; OUT: analog; THT; DIP; -40÷85°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSCDRNN025MGAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCDRNN025MGAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,95...5,05V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: 0...25mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.500,26*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 50,0052* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.585,09*
€ 3.076,2571
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.572,22*
€ 3.060,9418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.522,23*
€ 3.001,4537
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2.500,26*
€ 2.975,3094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.