Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -1÷1psi; differenziell; OUT: SPI; THT; DIP; -20÷85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -1÷1psi; differenziell; OUT: SPI; THT; DIP; -20÷85°C
Sensor: Drücke; -1÷1psi; differenziell; OUT: SPI; THT; DIP; -20÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-SSCDRRN001PDSA3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCDRRN001PDSA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3...3,6V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: SPI
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: -1...1psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.106,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 21,0618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.225,75*
€ 2.648,6425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.213,21*
€ 2.633,7199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.153,65*
€ 2.562,8435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.120,22*
€ 2.523,0618
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.106,18*
€ 2.506,3542
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.