Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -30÷30psi; differenziell; OUT: analog; THT; DIP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -30÷30psi; differenziell; OUT: analog; THT; DIP
Sensor: Drücke; -30÷30psi; differenziell; OUT: analog; THT; DIP
Artikel-Nr.:
     2805-SSCDRRN030PDAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCDRRN030PDAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,75...5,25V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: -30...30psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.311,96*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 46,2392* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.401,65*
€ 2.857,9635
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.383,09*
€ 2.835,8771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.333,67*
€ 2.777,0673
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2.311,96*
€ 2.751,2324
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.