Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷30psi; Muster; OUT: analog; SMT; -40÷85°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷30psi; Muster; OUT: analog; SMT; -40÷85°C
Sensor: Drücke; 0÷30psi; Muster; OUT: analog; SMT; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-SSCMANT030PGAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCMANT030PGAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC;4,75...5,25V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: analog
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Druckmessbereich: 0...30psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.124,72*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 42,4944* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.207,63*
€ 2.627,0797
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.195,91*
€ 2.613,1329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.148,84*
€ 2.557,1196
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2.127,36*
€ 2.531,5584
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2.124,72*
€ 2.528,4168
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.