Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷10mbar; Muster; OUT: analog; SMT; -40÷85°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSCMJJN010MGAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCMJJN010MGAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC;4,95...5,05V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: 0...10mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.255,24*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 65,1048* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3.364,13*
€ 4.003,3147
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.346,47*
€ 3.982,2993
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.281,06*
€ 3.904,4614
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3.255,24*
€ 3.873,7356
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.