Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -15÷15psi; differenziell; OUT: I2C; SMT; -40÷85°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSCMLNN015PD2A5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCMLNN015PD2A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC;4,75...5,25V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: I2C
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: -15...15psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.066,87*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 61,3374* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3.171,07*
€ 3.773,5733
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.147,62*
€ 3.745,6678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.088,61*
€ 3.675,4459
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3.066,87*
€ 3.649,5753
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.