Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷30psi; absolut; OUT: I2C; UStrom: 3÷3,6VDC,3,3VDC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSCMRNN030PA3A3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCMRNN030PA3A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3...3,6V DC
Reaktions-Art: absolut
Ausgangskonfiguration: I2C
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: 0...30psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.340,52*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 46,8104* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.425,83*
€ 2.886,7377
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.413,08*
€ 2.871,5652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.362,90*
€ 2.811,851
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2.340,52*
€ 2.785,2188
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.