Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷1,6bar; absolut; OUT: I2C; SMT; -40÷85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SSCMRNN1.6BA2A3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCMRNN1.6BA2A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3...3,6V DC
Reaktions-Art: absolut
Ausgangskonfiguration: I2C
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: 0...1,6bar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2.740,34*
€ 2.882,83*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 3.067,37*
€ 3.211,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3.211,65*
€ 3.821,8635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.128,22*
€ 3.722,5818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.087,63*
€ 3.674,2797
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.067,37*
€ 3.650,1703
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 61,3474* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 6.423,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.