Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -25÷25mbar; differenziell; OUT: I2C; SMT; -40÷85°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -25÷25mbar; differenziell; OUT: I2C; SMT; -40÷85°C
Sensor: Drücke; -25÷25mbar; differenziell; OUT: I2C; SMT; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-SSCMRRN025MD2A5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCMRRN025MD2A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC;4,95...5,05V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: I2C
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: -25...25mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.719,93*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 54,3986* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.812,73*
€ 3.347,1487
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.792,51*
€ 3.323,0869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.740,44*
€ 3.261,1236
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2.719,93*
€ 3.236,7167
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.