Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -1,6÷1,6mbar; differenziell; OUT: SPI; SMT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -1,6÷1,6mbar; differenziell; OUT: SPI; SMT
Sensor: Drücke; -1,6÷1,6mbar; differenziell; OUT: SPI; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-SSCMRRN1.6MDSA3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCMRRN1.6MDSA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3,27...3,33V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: SPI
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: -1,6...1,6mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.947,08*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 78,9416* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 4.037,78*
€ 4.804,9582
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4.013,87*
€ 4.776,5053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.956,18*
€ 4.707,8542
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3.947,08*
€ 4.697,0252
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.