Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -100÷100mbar; differenziell; OUT: analog; SMT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -100÷100mbar; differenziell; OUT: analog; SMT
Sensor: Drücke; -100÷100mbar; differenziell; OUT: analog; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-SSCMRRN100MDAA5T
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCMRRN100MDAA5T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC;4,75...5,25V DC
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: -100...100mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.535,47*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 50,7094* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.623,04*
€ 3.121,4176
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.609,71*
€ 3.105,5549
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.558,08*
€ 3.044,1152
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2.535,47*
€ 3.017,2093
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.