Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -25÷25mbar; differenziell; OUT: I2C; THT; SIP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSCSAAN010ND2A3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCSAAN010ND2A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3,27...3,33V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: I2C
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: -25...25mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.499,82*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 49,9964* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.583,18*
€ 3.073,9842
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.570,53*
€ 3.058,9307
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.521,40*
€ 3.000,466
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2.499,82*
€ 2.974,7858
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.