Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -15÷15psi; differenziell; OUT: I2C; THT; SIP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSCSHNV015PD6A3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCSHNV015PD6A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3...3,6V DC
Einheitspreis: Nein
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: I2C
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: -15...15psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.988,09*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 59,7618* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3.082,84*
€ 3.668,5796
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.061,32*
€ 3.642,9708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.006,89*
€ 3.578,1991
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2.988,09*
€ 3.555,8271
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.