Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -1÷1bar; differenziell; OUT: analog; THT; SIP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSCSNBN001BDAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCSNBN001BDAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,75...5,25V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: -1...1bar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.976,41*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 39,5282* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.060,08*
€ 2.451,4952
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.043,58*
€ 2.431,8602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.998,12*
€ 2.377,7628
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.977,41*
€ 2.353,1179
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1.976,41*
€ 2.351,9279
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.