Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Drucksensor
>
Artikel
Sensor: Drücke; 0÷1bar; Muster; OUT: analog; THT; SIP; -40÷85°C
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-SSCSNBN001BGAA5
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
SSCSNBN001BGAA5
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller:
HONEYWELL
Montage:
THT
Betriebstemperatur:
-40...85°C
Gehäuse:
SIP
Versorgungsspannung:
5V DC;4,75...5,25V DC
Reaktions-Art:
Muster
Ausgangskonfiguration:
analog
Druckmessbereich:
0...1bar
Sensoren-Typ:
Drücke
Herstellerserie:
TruStability
... >
Sensoren und Wandler
>
Drucksensoren und -Wandler
>
Druckgeber
Weitere Suchbegriffe:
Drucksensor
,
Drucktransmitter
,
Druckwandler
,
drucksensor 0 bis 1 bar
,
differenzdrucksensor
,
druckmessumformer 1bar
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.978,40*
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 39,568* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.056,54*
€ 2.447,2826
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.045,33*
€ 2.433,9427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.999,64*
€ 2.379,5716
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.978,40*
€ 2.354,296
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen