Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷100psi; absolut; OUT: analog; THT; SIP; -40÷85°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSCSNBN100PAAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCSNBN100PAAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,75...5,25V DC
Reaktions-Art: absolut
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: 0...100psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.976,26*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 39,5252* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.071,59*
€ 2.465,1921
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.058,76*
€ 2.449,9244
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.006,45*
€ 2.387,6755
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.982,14*
€ 2.358,7466
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1.976,26*
€ 2.351,7494
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.