Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -1÷1psi; differenziell; OUT: analog; THT; SIP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSCSSNT001PDAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCSSNT001PDAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,75...5,25V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: analog
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Druckmessbereich: -1...1psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.327,52*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 46,5504* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.377,57*
€ 2.829,3083
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.368,98*
€ 2.819,0862
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.343,21*
€ 2.788,4199
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2.334,62*
€ 2.778,1978
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2.327,52*
€ 2.769,7488
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.