Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 12mH; 700mA; 900mΩ; 250VAC; -25÷120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 12mH; 700mA; 900mΩ; 250VAC; -25÷120°C
Drossel: Draht; THT; 12mH; 700mA; 900mΩ; 250VAC; -25÷120°C
Artikel-Nr.:
     2805-SSHB10H-07120
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SSHB10H-07120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Ringkerndrossel
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...120°C
Widerstand: 0,9Ω
Betriebsspannung: 250V AC
Betriebsstrom: 0,7A
Induktivität: 12mH
Drossel-Typ: Draht
Eigenschaften der Drosseln: Hochtemperatur Drosselspulen
Drosselspulen-Art: mit Kompensierung
Weitere Suchbegriffe: gleichtaktdrossel kemet, drosselspule
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
60
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 2,22*
1 Tag
3
1
€ 14,99*
ab € 1,05*
€ 3,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 133,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.