Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 28,4mH; 700mA; 900mΩ; 250VAC; -25÷120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 28,4mH; 700mA; 900mΩ; 250VAC; -25÷120°C
Drossel: Draht; THT; 28,4mH; 700mA; 900mΩ; 250VAC; -25÷120°C
Artikel-Nr.:
     2805-SSHB10H-R07284
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SSHB10H-R07284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Ringkerndrossel
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...120°C
Widerstand: 0,9Ω
Betriebsspannung: 250V AC
Betriebsstrom: 0,7A
Induktivität: 28,4mH
Drossel-Typ: Draht
Drosselspulen-Art: mit Kompensierung
Weitere Suchbegriffe: gleichtaktdrossel kemet, drosselspule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 2,57*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,792*
€ 2,67*
5
€ 8,95*
ab € 1,56*
€ 2,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.