Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 15,1mH; 1A; 480mΩ; 250VAC; -25÷120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 15,1mH; 1A; 480mΩ; 250VAC; -25÷120°C
Drossel: Draht; THT; 15,1mH; 1A; 480mΩ; 250VAC; -25÷120°C
Artikel-Nr.:
     2805-SSHB10H-R10151
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SSHB10H-R10151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Ringkerndrossel
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...120°C
Widerstand: 0,48Ω
Betriebsspannung: 250V AC
Betriebsstrom: 1A
Induktivität: 15,1mH
Drossel-Typ: Draht
Drosselspulen-Art: mit Kompensierung
Weitere Suchbegriffe: gleichtaktdrossel kemet, drosselspule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,51*
€ 2,30*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 2,40*
1 Tag
16
1
€ 14,99*
ab € 0,826*
€ 2,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.