Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1,7mH; 250VAC; 3A; 70mΩ; -25÷120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 1,7mH; 250VAC; 3A; 70mΩ; -25÷120°C
Drossel: Draht; THT; 1,7mH; 250VAC; 3A; 70mΩ; -25÷120°C
Artikel-Nr.:
     2805-SSHB10H-R30017
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SSHB10H-R30017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Ringkerndrossel
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...120°C
Widerstand: 70mΩ
Betriebsspannung: 250V AC
Betriebsstrom: 3A
Induktivität: 1,7mH
Drossel-Typ: Draht
Drosselspulen-Art: mit Kompensierung
Weitere Suchbegriffe: drosselspule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 2,40*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,792*
€ 2,66*
5
€ 8,95*
ab € 1,59*
€ 2,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.