Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 12,2mH; 1A; 430mΩ; 250VAC; -25÷120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 12,2mH; 1A; 430mΩ; 250VAC; -25÷120°C
Drossel: Draht; THT; 12,2mH; 1A; 430mΩ; 250VAC; -25÷120°C
Artikel-Nr.:
     2805-SSHB10HS-R10122
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SSHB10HS-R10122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Ringkerndrossel
ringkerndrossel
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...120°C
Widerstand: 0,43Ω
Betriebsspannung: 250V AC
Betriebsstrom: 1A
Induktivität: 12,2mH
Drossel-Typ: Draht
Drosselspulen-Art: mit Kompensierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.