Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 0,1A; 100mW; SC75


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSM3K15AFSLFB
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     SSM3K15AFS,LF(B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Gehäuse: SC75
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 0,1A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,1W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0305*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.